マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの はんだ
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(450g)
注文コード
01184392
品番
EM088B01
参考基準価格(税別)
¥118,680
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
棒径(Φmm)
1.6
用途
あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、
適合
異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
形
スプール
硬度
50B
電流範囲(A)
212-215
溶接方法
ガス、コテ
材質規格
Sn.Ag
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。