曜日別特売

高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(76本)
内容量1パック(76本)注文コード01184855品番EM305B40
参考基準価格(税別)¥85,104販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。

用途
低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒
棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)140-220適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等質量(kg)4硬度237B伸び(%)24溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする