マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
内容量1パック(20本)注文コード01185083品番EM307B10
参考基準価格(税別)¥23,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。

用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)65-190適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等質量(kg)1硬度178B伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
注意
※マグナ307使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする