マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒ステンレス用
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
注文コード
01185232
品番
EM309A10
参考基準価格(税別)
¥215,820
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
棒径(Φmm)
2.2
棒長(mm)
914
用途
全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用
適合
ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
質量(kg)
1
硬度
175B
伸び(%)
35
電流範囲(A)
40-150
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
ER309相当
注意
※マグナ309使用手順書をお読みいただいてご使用ください。