曜日別特売

全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(60本)
内容量1パック(60本)注文コード01185327品番EM393A10
参考基準価格(税別)¥72,960販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。

用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)60-80適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等質量(kg)1硬度175B伸び(%)35溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ393使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする