マグナアロイアンドリサーチ
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1パック(24本)
1パック(48本)
1パック(24本)
1パック(12本)
1パック(6本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(24本)
注文コード
01185607
品番
EM403B20
参考基準価格(税別)
¥88,464
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途
スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
120-140
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
質量(kg)
2
硬度
HRC55-60(粒子)HRA93 )
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ403使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。