マグナアロイアンドリサーチ
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(76本)
1パック(38本)
1パック(19本)
1パック(10本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
01185704
品番
EM404B05
参考基準価格(税別)
¥84,546
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
用途
砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
95-140
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
質量(kg)
0.5
硬度
HRA93(地金140-160B
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
注意
※マグナ404使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。