画像準備中

熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(220本) 注文コード 01185966 品番 EM490C10
参考基準価格(税別)¥61,380 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・

棒径(Φmm)0.9 棒長(mm)914 用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。 適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM) 質量(kg)1 硬度228B(60HRC) 伸び(%)20-6 電流範囲(A)15-100 溶接方法TIG溶接DC 材質規格SCM.NSCM,S58C
注意
※マグナ490使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする