EM505B02 アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ 01186027

EM505B02 アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ 01186027
EM505B02 アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ 01186027

アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1パック(0.25kg×18本)注文コード01186027品番EM505B02
参考基準価格(税別)¥23,616販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。

用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65~120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
注意
※DC専用機でしかご使用できませんので溶接機をご確認してからお使いください。
※その他マグナ505使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
※ガス溶接でご使用頂く場合は、マグナ55使用手順書をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01186027
2018-02-05
用途: アルミニウム溶接

現場でのアルミニウムアーク溶接で使いました。板厚6mmでしたがTIGと比べるとやや見た目が劣る感じですが充分な強度を得られたので助かりました。高価な棒なので捨てるように使うことはできませんが設備の簡略化と作業性を考えるとメリットはあると思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする