マグナアロイアンドリサーチ
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1パック(60本)
1パック(120本)
1パック(60本)
1パック(30本)
1パック(15本)
1パック(7本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
01186237
品番
EM770D20
参考基準価格(税別)
¥263,796
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途
全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
250
電流範囲(A)
40-85
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
質量(kg)
1
硬度
160B
伸び(%)
70
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
Ni,Cu,Fe,Si
注意
※マグナ770使用手順書及びエンジンブロック手順書をお読みいただいてご使用ください。