マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接ケミカル
マグナアロイアンドリサーチの スパッタ付着防止剤
マグナアロイアンドリサーチの トーチ用
スパター付着防止剤マグナ 903 454G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
01186702
品番
MAGNA 903
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スパター付着防止剤MAGNA 903 454g
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
危険等級
U
危険物の類別
第三類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状
第3種
注意
※マグナ903の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。