下盛り用DELTA X1101 150G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(225g)注文コード01186763品番DELTA X1101
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

下盛り用

用途
接着低温シャフト下肉盛り用
適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度下盛り用DELTA X1101 150g容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする