マグナアロイアンドリサーチ
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
01186885
品番
DELTA 2500
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
用途
溶融着肉盛り
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度
HRC55
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1067-1133
材質規格
C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。