マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
マグナアロイアンドリサーチの 潤滑スプレー
潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
01186937
品番
DELTA 62
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
周動する部分にドライ潤滑に
容器仕様
缶
形態
エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
乾性被膜潤滑
材質規格
フッ素樹脂
危険物の性状
水溶性