マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
マグナアロイアンドリサーチの 潤滑スプレー
浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500cc)
注文コード
01186946
品番
DELTA 63
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
浸透潤滑油スプレー
用途
ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする
容器仕様
缶
形態
エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
凍結浸透潤滑
材質規格
ピメント
危険物の性状
水溶性