マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マグナアロイアンドリサーチの 探傷剤
カラーチェック 2液DELTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01187156
品番
DELTA 97B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カラーチェック 2液白DELTA 97B
用途
目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック
容器仕様
缶
形態
エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※ふき取り後まんべんなく塗る15分放置 白表面に赤く浮き出たところが亀裂です。