曜日別特売

全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(16本)
内容量1パック(16本)注文コード01187323品番EC-7500C05
参考基準価格(税別)¥39,060販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。

用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする