サータニューム社
サータニューム社の はんだ用品
サータニューム社の はんだ・フラックス
サータニューム社の はんだ
ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14本)
注文コード
01187418
品番
EC-051C05
参考基準価格(税別)
¥36,810
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
457
用途
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
適合
亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度
50B
伸び(%)
10
溶接方法
ガス、コテ
溶融温度(℃)
180
材質規格
Zn Sn
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。