※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCH-19A-2 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下 01187637 PCH-19A-2 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下 01187637

防水ハンドル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様鍵ナシ 注文コード01187637 品番PCH-19A-2
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は鍵・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉 仕様鍵ナシ 区分設備・機械 質量(g)312 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 取付板厚(mm)〜6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01187628
2022-04-19
用途:
扉の組立
製造業

正規品です。1個単位で購入できますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする