※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-42-SUS ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 01187926 PH-42-SUS ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 01187926 PH-42-SUS ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 01187926 PH-42-SUS ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 01187926

ステンレスブラカンハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187926 品番 PH-42-SUS
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 仕様鍵ナシ 区分建築 質量(g)131 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)〜4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】ブラカンハンドル鍵付【PH-42K-SUS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする