PH-52 防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下 01187944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-52 防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下 01187944
PH-52 防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下 01187944
PH-52 防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下 01187944

防水キーロット 封印付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01187944品番PH-52
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)75仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする