PH-53A キーロット 胴長 ジョー・プリンス竹下 01187987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-53A キーロット 胴長 ジョー・プリンス竹下 01187987
PH-53A キーロット 胴長 ジョー・プリンス竹下 01187987

キーロット 胴長

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01187987品番PH-53A
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。
左右兼用型です。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)区分設備・機械質量(g)157仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする