※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
スイングハンドル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
鍵ナシ
注文コード
01188452
品番
PH-89A-3
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
鍵・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様
鍵ナシ
区分
設備・機械
質量(g)
204
仕上
サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
〜3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
・別途、防水パッキン(#2,#3)をご用意しています。"
商品説明動画
【Geo.Prince製品操作説明】スイングハンドル鍵付【PH-89】
参考になった