※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-161 横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188592 PH-161 横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188592 PH-161 横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188592

横型平面ハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01188592 品番 PH-161
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,154
販売価格(税別)
1,049

左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等 仕様鍵付 区分建築 質量(g)100 仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上 取付板厚(mm)0.8〜1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする