もてなしライト・据置(大)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01193544 品番 HLH-1202(DB)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約12ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。

光源6W白色LED×1灯 色(本体)ダークブラウン 高さ(mm)175 質量(g)約288(電池含まず) 径(Φmm)107 電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5〜(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01193553
2016-03-15
用途:
玄関の前に置いて夕方から暗くなったときに帰った時に少しでも明るい良いなと。
建設業・工事業

少し反応が遅いような気がします。センサーが働くのにかなり近づかないといけないのかと。
もう少し離れた位置からでも反応出来たらと。


次は 暗くなってきたらそんなに明るくなくてよいのですが常灯しているような照明を探しています。

対象商品:
01193544
2016-04-19
用途:
通り道に使用。
株式会社田代製作所 様

通り道に使用。センサ-の感知が良いです。

対象商品:
01193553
2015-08-19
用途:
玄関用ライト
医療・福祉・介護関連業

とても満足しています。人感センサーのレスポンスが素晴らしく結構遠くの距離でも反応するので、
とても重宝しています。ライトのサイズ感ライトの光量もちょうど良くとても満足です。買ってよかったです。

対象商品:
01193544
2015-11-18
用途:
自宅の玄関先に
すぎい設備株式会社 様 (建設業・工事業)

デザイン、感度ともによいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする