光源3W白色LED×1灯
色温度(K)5650
光源色白色
色(本体)ダークブラウン
光束(Lm)100
幅(mm)202
高さ(mm)158
質量(g)約283(電池含まず)
タイプ屋内用
奥行(mm)48
電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5〜(感度ボリュームで調整可能)
演色指数(Ra)80
調光の可否可