※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-18ASJ/BN8 スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL) 01198645 CF-18ASJ/BN8 スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL) 01198645 CF-18ASJ/BN8 スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL) 01198645

スローダウン機構付暖房便座(標準)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01198645 品番 CF-18ASJ/BN8
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131 形状前丸 オフホワイト 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0〜40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)〜約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:707

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
UR団地の既存便器との交換用として使用しています
その他業種

普通便器との交換用として購入しました。
サイズはちょうどよく、取り付けも問題ありませんでした。
なお、設置の際は付属の半球パッキンは使用していませんが、固定状況や使用感に特に問題はありません。
冬場は気温が低いため、便座の設定温度を「高」にしても、冷たい空気に触れやすい部分とそうでない部分で、多少温度差を感じることがありますが、使用上は特に問題ありません。
満足しています。

対象商品:
01198636
2021-11-09
用途:
会社のトイレ

便器上、左右の穴に円錐の突起物を取付け、それにこの便座を差し込んで取り付けます。外すときは少々力が必要ですが、すぽっと抜けます。よって今までなかなかできなかった隙間の掃除が簡単にできるようになりました。買って良かったです。

対象商品:
01198654
2022-01-19
用途:
暖房便座の故障交換
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

寒に入り、お尻が冷たいのはとてもつらかったですが今は、暖かく過ごしています。助かりました。

対象商品:
01198645
2016-04-08
用途:
施設利用者用トイレの便座の交換です。
社会福祉法人白十字会 様

施設利用者用トイレの便座の交換です。古くなった便座が割れてしまったので交換しました。いつも非常に助かっています。有難う御座います。
早速交換して気持ちよく使用しています。温便座は、最近近所のホームセンターでの入手が難しく、非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする