※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-18ALJ/LR8 スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL) 01198688 CF-18ALJ/LR8 スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL) 01198688 CF-18ALJ/LR8 スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL) 01198688

スローダウン機構付暖房便座(大型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01198688 品番 CF-18ALJ/LR8
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131 形状前丸 ピンク 質量(kg)約2.5 タイプ大型 使用温度範囲(℃)0〜40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)〜約40 定格消費電力(W)48 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)48 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)141 省エネ基準達成率(%)100 適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:707

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする