※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-21ALJ/LR8 スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL) 01198742 CF-21ALJ/LR8 スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL) 01198742

スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード01198742 品番CF-21ALJ/LR8
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸 質量(kg)約3.0 ピンク 使用温度範囲(℃)0〜40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)〜約40 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h) 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)48 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146) 省エネ基準達成率(%)139 適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK 脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする