ソフトエプロン(不織布エプロン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード01200894 品番390×730mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使い捨ての不織布エプロンです。
紙エプロンのようなガサつきがなくソフトな使い心地。
お客様へのお店の心遣いがうかがわれ、イメージアップにつながります。

材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)390×730

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01200894
2019-11-06
用途:
お客様用
飲食業

おりずらいし
ちょっと安物くさい
値段が安いから許せる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする