たか印 平串 100本袋入り

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 01203186 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

良質ブランド「たか印」の商品です。
巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。
つくねなど不安定な食材にも適しています。

材質 寸法(mm)240 種類平串

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
BBQ用の食材に添えて提供
株式会社MARINE-Q 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくてリピートしてます。長さも選べるので、魚、野菜、肉、マシュマロ用の串など使い道が広いです

対象商品:
01203195
2025-08-11
用途:
串焼きをするときに!
飲食業

地域の屋台の祭りでいかやきをするときに平串が必要になり購入しましたが丈夫でとても使いやすい商品でした。

2025-04-20
用途:
串焼きを作るときに使用しています。
サービス業

屋台で串焼きを提供する際にこの串を愛用しています。
肉を差しやすいので仕込みが捗ります。
また、しっかりとした太さがあるので、焼きあがった串をお客様に渡すときにも安定感があり、とても扱いやすいです。

2023-12-20
用途:
鮎の塩焼きに
運輸・通信業

鮎の塩焼き用に購入しております。色々使ってみたけど、出雲竹材工業所さんの串が一番いいですね。値段も安いし!!

1人が参考にしています
対象商品:
01203152
2023-01-15
用途:
やきとりの仕込み
飲食業

近所で平串がなかなか売ってないので、こちらで購入できて助かってます

対象商品:
01203195
2022-12-21
用途:
調理時
飲食業

この価格でこの量は納得です。
ボリュームのある材料もしっかり刺せました。

対象商品:
01203195
2022-06-08
用途:
マスの串焼き用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

まだ使ってませんが丁寧な仕上げがされてます子供と行く掴みどりが待ち遠しいです。

対象商品:
01203177
2022-05-02
用途:
フランクに使用しています
飲食業

この平串をフランクに使用すると、食べる時にフランクがくるくる回ったり落としたりすること無く安定して食べることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする