スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 菓子・スイーツ・ベーカリー
エスコン デザート・和菓子 蓋
(4件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
材質
A-PET
注文コード
01205383
品番
AP_F丸70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A-PET
寸法(mm)
Φ70 × 60
色
透明高蓋
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×60
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。