150×150mm パティスリーフィルムシート ナニワ紙工 01206747

パティスリーフィルムシート

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)150×150
ピンク
内容量1パック(100枚)注文コード01206747品番150×150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

英字柄を入れたフィルムシートです。
印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。
お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。
無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。

材質PET厚さ(μm)24寸法(mm)150×150ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01206774
2020-02-10
用途: スイーツづくりの時に
建設業・工事業

英字のフィルムを探していましたが、量もデザインも申し分ないです。
こちらで手作りスイーツを包むだけでお店のように仕上がります。

対象商品 : 01206826
2019-03-09
用途: ケーキn下に
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

とても見映えがよくとても満足しています。これからも利用していきたいです。

対象商品 : 01206756
2019-02-08
用途: お菓子の包装に
青柳歯科医院

自作の菓子をプレゼントするのに、お洒落に包装出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする