ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 容量(mL)620 注文コード01207352 品番BIP-602D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。

材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×137 容量(mL)620 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01207352 BIP-602D 20336688 BIP-602D ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ 1パック(50個) 1,598 税込1,758 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207325
2023-09-07
用途:
テイクアウトのシェイク用です。
k‘s ソフト 様 (飲食業)

強度も申し分なく使っています。
もう少しスリムな感じでも良いかも知れません。

対象商品:
20336688
2022-11-08
用途:
Franc Francのルースト サーモタンブラーLにぴったり
その他業種

Franc Francのルースト サーモタンブラーLにぴったりのカップを探してこれにたどりつきました。
すこだけ飛び出しますが概ね満足です。
大容量なので、給水にいく回数を減らせました。

対象商品:
01207325
2019-09-26
用途:
持ち帰りアイスコーヒーの販売に使用
飲食業

タピオカドリンクにも使え、とっても使い勝手が良いです。別売りの蓋もぴったり。

対象商品:
01207334
2020-04-02
用途:
お店のドリンク容器として
飲食業

他の商品はそんなことないのに、この商品だけ他のサイト販売の価格より倍近く高かったので残念です。「

対象商品:
01207334
2018-01-18
用途:
パーティーの飲料コップとして
サービス業

お客様が手に持った時にやわらかいと潰れる恐れがあるので、硬質が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする