曜日別特売
CIP-321D ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ 01207368

CIP-321D ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ 01207368
CIP-321D ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ 01207368

ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)320
内容量1パック(50個)注文コード01207368品番CIP-321D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。

材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×92容量(mL)320入数50商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207325
2023-09-07
用途: テイクアウトのシェイク用です。
k‘s ソフト飲食業

強度も申し分なく使っています。
もう少しスリムな感じでも良いかも知れません。

対象商品 : 20336688
2022-11-08
用途: Franc Francのルースト サーモタンブラーLにぴったり
その他業種

Franc Francのルースト サーモタンブラーLにぴったりのカップを探してこれにたどりつきました。
すこだけ飛び出しますが概ね満足です。
大容量なので、給水にいく回数を減らせました。

対象商品 : 01207325
2019-09-26
用途: 持ち帰りアイスコーヒーの販売に使用
飲食業

タピオカドリンクにも使え、とっても使い勝手が良いです。別売りの蓋もぴったり。

対象商品 : 01207334
2020-04-02
用途: お店のドリンク容器として
飲食業

他の商品はそんなことないのに、この商品だけ他のサイト販売の価格より倍近く高かったので残念です。「

対象商品 : 01207334
2018-01-18
用途: パーティーの飲料コップとして
サービス業

お客様が手に持った時にやわらかいと潰れる恐れがあるので、硬質が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする