プロマックスカップ フタのみ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 径(Φmm)83 タイプ平蓋 U穴有 注文コード01207438 品番L-83D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は径・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質A-PET 高さ(mm)- タイプ平蓋 U穴有 径(Φmm)83 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
来客者へのドリンク受け渡し時カップに装着
コーナーストーン 様 (サービス業)

ドリンクをお渡しする際にカップに装着しております。ドリンクに、飛沫などやゴミ、虫などが入らず、衛生的に守られています。

対象商品:
01207465
2023-03-22
用途:
ドリンクの蓋
飲食業

規格通りのサイズで全く問題なく使用できています。お値段も安く、大容量過ぎないところも小さな店舗に向いていると思います。今後も利用したいです

対象商品:
01207456
2022-11-04
用途:
ドリンク梱包
飲食業

使い安くお値段もお安くてとても良かったです。
また注文させて頂きます。

2024-12-20
用途:
ドリンクサービス
サービス業

内径77mmということで購入しましたが、合わせ部分までが70mmしかなく使えませんでした。廃棄します。

対象商品:
01207413
2019-06-29
用途:
コップのフタ
飲食業

安くて規格通りの大きさで問題なかったです。
シェイク容器のフタに利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする