L-83HU プロマックスカップ フタのみ アァルピィ東プラ 01207447

プロマックスカップ フタのみ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)径(Φmm)83タイプドーム蓋 U穴有注文コード01207447品番L-83HU
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質A-PET高さ(mm)47タイプドーム蓋 U穴有径(Φmm)83商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 来客者へのドリンク受け渡し時カップに装着
コーナーストーンサービス業

ドリンクをお渡しする際にカップに装着しております。ドリンクに、飛沫などやゴミ、虫などが入らず、衛生的に守られています。

対象商品 : 01207465
2023-03-22
用途: ドリンクの蓋
飲食業

規格通りのサイズで全く問題なく使用できています。お値段も安く、大容量過ぎないところも小さな店舗に向いていると思います。今後も利用したいです

対象商品 : 01207456
2022-11-04
用途: ドリンク梱包
飲食業

使い安くお値段もお安くてとても良かったです。
また注文させて頂きます。

2024-12-20
用途: ドリンクサービス
サービス業

内径77mmということで購入しましたが、合わせ部分までが70mmしかなく使えませんでした。廃棄します。

対象商品 : 01207413
2019-06-29
用途: コップのフタ
飲食業

安くて規格通りの大きさで問題なかったです。
シェイク容器のフタに利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする