ストレートストロー 包装なし 500本

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 01207535 品番 No.403/6×170mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ドリンクの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
アルコールチェックの吹口に装着
増井運送 様 (運輸・通信業)

弊社で使用しているアルコール検知器にぴったりフィットします。半分の長さに切って使用しています。

2025-01-17
用途:
アルコール検知器
運輸・通信業

運送業です。
ストローを半分に切ってアルコール検知器に使用しています。

対象商品:
01207526
2024-10-16
用途:
提供するアイスドリンク時
Indigo Coffee Roasters 様 (飲食業)

提供するアイスドリンク用グラスとのサイズ感が合って、使いやすい。

対象商品:
01207535
2023-02-12
用途:
アルコールチェック用ストロー
株式会社南光物流サポート 様

半分の長さにして、東海電子のアルコールチェッカーに使用しています。コスパは最高です。このような使い方にあった、もう少し太い商品があればもっと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01207535
2018-06-03
用途:
飲食用のストロー
飲食業

赤色で通常より少し短めのストローは、他にはないと思います。

対象商品:
01207535
2017-08-05
用途:
来客用
建設業・工事業

ミニサイズにしては太さがあり、しっかり色がついているので
大人向けに良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする