4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード01207596 品番No.364/4.5×180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ドリングの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

商品タイプストレートストロー 入数(個)1000 長さ(mm)180 直径(Φmm)4.5 外装なし 用途アイスコーヒー用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
仕事で

個包装だと静電気で手から離れず使いにくいのですが、こちらの商品はサッと取り出せて便利です。いつもリピートしています。

対象商品:
01207596
2024-07-23
用途:
アルコールチェッカー用
山藤運送株式会社 様 (運輸・通信業)

アルコールチェッカー用に1本を3分割に切って使用しています。
4.5mmの太さがちょうど良く1000本入りなので3000回分になり
コスパも良いです

対象商品:
01207596
2023-06-30
用途:
アルコールチェック点呼
株式会社東京キャリイサービス 様 (運輸・通信業)

弊社のアルコールチェックの時使用しています。
必需品ですので、まとめ買いを設定していただけるとありがたいです。
例えば5個パックとか10個パックです。

対象商品:
01207596
2021-10-10
用途:
点呼アルコール測定器に使用。
運輸・通信業

運行点呼時にアルコール検知器で適度な長さにカットして使用しています。
使い捨てでコスパも良いので、まとめ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする