3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 01207605 品番 No.316/3.5×150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ドリングの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

商品タイプストレートストロー 入数(個)1000 長さ(mm)150 直径(Φmm)3.5 外装なし 用途カクテル・ドリンク剤用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207648
2023-11-12
用途:
普通にストローとして

3mmのストローを探していたのですがなかなか無いのでこちらを購入しました。
普通にストローとして使っていますが工作などにも使えるしいいと思います。

対象商品:
01207614
2020-02-17
用途:
手芸 ヒンメリ用
その他業種

直径3ミリのを探してます。
見つからないので、注文しました。

対象商品:
01207648
2017-11-29
用途:
クリスマスのオーナメント用ヒンメリ作り
医療・福祉・介護関連業

ヒンメリを作るために買いました。中の糸の色を変えると色々な色のヒンメリができます。

対象商品:
01207632
2017-11-23
用途:
作品の材料として購入
その他業種

クリスマス用の作品の材料で赤だけたくさん欲しかった
短いサイズ 包装なしで1000本いり、お手頃価格
バッチリでした

対象商品:
01207614
2017-09-04
用途:
ストローモビール作り
その他業種

ストローモビール「ヒンメリ」に最適な太さと長さに重宝してます。
お値段もリーズナブルなので、存分にヒンメリ作り楽しんでいます。

対象商品:
01207605
2018-02-23
用途:
ワイヤーの保護

定期的に購入してますが特に不満なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする