ストレートストロー 包装なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 01207684 品番 No.604/10×210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。

商品タイプストレートストロー 入数(個)200 長さ(mm)210 直径(Φmm)10 外装なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207702
2025-06-12
用途:
スムージーストロー
舞根キッチン 様 (卸売・小売業)

230mlの小さいカップにスムージーを入れたものに使用しています。かき混ぜるのにちょうどいい太さとコシで、リピしています。包装の大箱がかわいいです。

対象商品:
01207684
2019-11-01
用途:
スムージーのストロー
株式会社港屋珈琲 様 (飲食業)

とてもちょうどよいサイズでいつも使わせて頂いております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする