画像準備中

ストレートストロー 包装なし

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) クリア 注文コード01207727 品番6×210mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は直径・色5種類から選べます 他の種類を見る

ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。

商品タイプストレートストロー クリア 包装形態バラ 直径×長さ(mm)6×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01207727 6×210mm 22849898 No.914/6×210mm フレックスストロー包装なし シバセ工業 フレックスストロー包装なし シバセ工業 1箱(500本) 779 税込857 仕様が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207702
2025-06-12
用途:
スムージーストロー
舞根キッチン 様 (卸売・小売業)

230mlの小さいカップにスムージーを入れたものに使用しています。かき混ぜるのにちょうどいい太さとコシで、リピしています。包装の大箱がかわいいです。

対象商品:
01207684
2019-11-01
用途:
スムージーのストロー
株式会社港屋珈琲 様 (飲食業)

とてもちょうどよいサイズでいつも使わせて頂いております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする