ストレートストロー 紙包装(白) 500本

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード01207736 品番No.900/4.5×180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ドリングの提供にかかせないストロー。衛生的な個包装タイプです。

長さ(mm)180 直径(Φmm)4.5 外装あり 入数(個)500 商品タイプストレートストロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207736
2024-03-18
用途:
アルコール検知器の吹き口として使用します。

個包装と表示してあったのに中身はストロー一本ずつの個包装じゃなく裸ではいっていたので、びっくりしました。前回購入のは一本ずつの個包装になっていたので衛生的だったのに。 誤解するので個包装と表示しないほうがいいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする