レンジOK!行楽やイベントなどでの使い捨て容器として、バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。燃えるゴミとして処理できます。容器内側にコーティング加工されており、無地に比べてご飯粒が付きにくく水分が染み込みにくい仕様。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
大きさ、価格共に満足しています。継続購入の予定してます。
色、質感もよくちょうど良い大きさでありがたいです。
使い勝手は良いですが、欲を言えばもう少し厚めが良いのかなと思います