モールドパック 仕切り付き コーティングタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 01208926 品番 MP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

材質パルプモールド 寸法(mm)225×200×35 種別コーティング 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01208935
2020-09-11
用途:
テイクアウトの弁当用
さくらや 様 (飲食業)

テイクアウトの弁当用にちょうどいいんです。エコだし。

1人が参考にしています
対象商品:
01208926
2020-04-13
用途:
テイクアウトのお弁当
株式会社アカネ実業 様

密閉感も良くてデザインもいい、上の蓋が高いので海老フライのような大きな料理も入れられて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする