曜日別特売
MT-77 モールドトレー 大黒工業 01209014

モールドトレー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)251×181×27
内容量1パック(50枚)注文コード01209014品番MT-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

種別無地寸法(mm)251×181×27商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01208987
2022-04-24
用途: 焼鳥
卸売・小売業

とてもしっかりした形状で、耐水性もあり満足しています。

対象商品 : 01208987
2015-03-04
用途: 冷凍食品のトレーとして
くら羅

とても良い

対象商品 : 01208953
2016-08-16
用途: 夏祭りでのフランクフルト用の受け皿として

紙なのにしっかりとした質で、調味料にも強かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする