モールド弁当用共蓋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 01209188 品番 MB-38TF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モールド弁当用フタ
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

適合MB-38 寸法(mm)267×217 種別無地 材質 商品タイプ共蓋
注意
※こちらの商品はフタのみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-19
用途:
テイクアウト
ピッコロターヴァロ 様 (飲食業)

この写真の載せ方だと、蓋と容器が別とかが分かりづらい。どの蓋とどの容器が合うのかも分かりづらい。

対象商品:
01209145
2019-06-21
用途:
お弁当作り
飲食業

見た目シンプルで環境にも優しい、高級感が出ます。発送が他のものより時間がかかるのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする