パルプモールド容器 どんぶり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 01209242 品番 MG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。

商品タイプ本体 材質 高さ(mm)68 直径(Φmm)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01209258
2022-02-15
用途:
汁物に使用しました。

思っている以上に、使い心地良かったです
エコだし、又購入したいと思います。

対象商品:
01209258
2018-11-07
用途:
地域の祭り
その他業種

大きさは丁度良かった。口が丸くなっているので、汁物が飲みにくい。もう少し丸みが小さかったら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする