曜日別特売
MG-6 パルプモールド容器 どんぶり 大黒工業 01209258

パルプモールド容器 どんぶり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)152
高さ(mm)47
内容量1パック(50枚)注文コード01209258品番MG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。

商品タイプ本体材質高さ(mm)47直径(Φmm)152寸法(直径Φ×高さH)(mm)152×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01209258
2022-02-15
用途: 汁物に使用しました。

思っている以上に、使い心地良かったです
エコだし、又購入したいと思います。

対象商品 : 01209258
2018-11-07
用途: 地域の祭り
その他業種

大きさは丁度良かった。口が丸くなっているので、汁物が飲みにくい。もう少し丸みが小さかったら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする