ニューポリ規格袋0.02

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10袋) 注文コード 01210448 品番 0449199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE 厚さ(mm)0.02 幅(mm)100 高さ(mm)210 適合規格食品衛生法適合 透明 サイズNo.6 種類ポリ袋 入数(枚)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01210466
2020-09-09
用途:
パンの包装
すずぱん 様 (飲食業)

とても使いやすく透明で見映えしました
これからもこちらを購入します

対象商品:
01210502
2019-03-18
用途:
野菜を入れるのに使ってます
農・林・水産業

厚みも丁度よく、バッグシーラーでもとめやすいし破れにくいので使いやすいです。

対象商品:
01210518
2015-06-26
用途:
小麦粉を入れてます
山春加工場 様

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする